Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA HEF4538BT,653 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439328
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4538BT,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Multivibratoren
Multivibratortyp: Monostabil, retriggerbar
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: HEF4538
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4538
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2.4 mA
  • Logik-IC-Familie: HEF4000
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Ausbreitungsverzögerung: 60 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NEXPERIA, HEF4538BT,653, 2439328, 243-9328
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,168*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.