Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA MMBD4148,215 SCHALTDIODE, HIGH-SPEED, SOT23, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439330
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     MMBD4148,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: MMBD4
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 215 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: TO-236AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, MMBD4148,215, 2439330, 243-9330
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0149*
      
    Preis gilt ab 9.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0221*
    € 0,0263
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0214*
    € 0,02547
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0192*
    € 0,02285
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0186*
    € 0,02213
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0182*
    € 0,02166
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0169*
    € 0,02011
    pro Stück
    ab 9000000 Stück
    € 0,0149*
    € 0,01773
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.