Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

NEXPERIA BZT52H-C5V6,115 ZENER-DIODE, 0.375W, 5.6V, SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439471
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZT52H-C5V6,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: BZT52H
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 375 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 5.6 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZT52H-C5V6,115, 2439471, 243-9471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0184*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0262*
    € 0,03118
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0235*
    € 0,02797
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0221*
    € 0,0263
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0184*
    € 0,0219
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.