Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PDZ6.8B,115 ZENER-DIODE, 0.4W, 6.8V, SOD323, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439613
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDZ6.8B,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: PDZ-B
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 400 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 6.8 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, PDZ6.8B,115, 2439613, 243-9613
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0351*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0453*
    € 0,05391
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0446*
    € 0,05307
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.