Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
RECOM POWER RO-3.305S/E DC/DC-WANDLER, 1W, 5V, 0.2A, SIP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2440425
Hersteller:
RECOM POWER
Herst.-Nr.:
RO-3.305S/E
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette:
RO Series
DC/DC-Wandler:
SIP
Ausgangsstrom - Ausgang 2:
-
Anzahl der Ausgänge:
1 Ausgang
Nominelle DC-Eingangsspannung:
3.3 V
DC/DC-Wandlerausgang:
Fest
Ausgangsregelung:
Ungeregelt
Höhe:
10 mm
Eingangsverhältnis:
1:1
Breite:
6 mm
Anwendungen für das Netzteil:
ITE
Tiefe:
11.5 mm
Ausgangsspannung - Ausgang 1:
5 V
Isolationsspannung:
1 kV
DC-Eingangsspannung, max.:
3.63 V
Ausgangsleistung, max.:
1 W
DC-Eingangsspannung, min.:
2.97 V
Ausgangsstrom - Ausgang 1:
200 mA
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Ausgangsspannung - Ausgang 2:
-
RoHS konform: Ja
... >
Netzteile
>
DC/DC-Wandler
>
Isolierte DC/DC-Wandler zur Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe:
DC
,
DC-Wandler
,
Durchsteckmontage
,
Isolierte
,
Netzschutz
,
Netzteile
,
Stromversorgung
,
RECOM POWER
,
RO-3.305S/E
,
2440425
,
244-0425
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata NKE0305SC Elektrischer Umwandler 1 W
Murata
NKE0305SC
ab € 3,61*
Ähnlich
Murata MEE1 DC/DC-Wandler 1W 3 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Murata
MEE1S0305SC
ab € 3,93*
Ähnlich
XP Power IE DC/DC-Wandler 1W 3,3 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
XP Power
IE0305S
ab € 3,75*
Ähnlich
XP Power IE DC/DC-Wandler 1W 3,3 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert
XP Power
IE0305SH
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen