Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1SMB5915BT3G ZENER-DIODE, 3.9V, 3W, GANZE ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2440666
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMB5915BT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: 1SMB59xxBT3G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 3 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 3.9 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, 1SMB5915BT3G, 2440666, 244-0666
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0765*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,099*
    € 0,11781
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,087*
    € 0,10353
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,0765*
    € 0,09104
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.