Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Entwicklungstools, Prototypenerstellung
>
Embedded-Computer, Leiterplatten für Bildungszwecke & Leiterplatten für Bastler
>
AVR
>
Embedded-Tochterplatinen & -Module - AVR
>
Artikel
MICROCHIP ATSTK600-RC79 ROUTING-KARTE, SAMD21 32PIN TQFP/QFN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2442280
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
ATSTK600-RC79
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AVR
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Produktpalette:
-
Zur Verwendung mit:
Atmel STK600 Starter Kit &, Development System
Prozessorfamilie:
-
Prozessorhersteller:
Microchip
Prozessorarchitektur:
AVR
Lieferumfang des Kits:
Routing-Karte, Leiterplattenbestückung
Prozessorserie:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Prozessorkern:
-
RoHS konform: Ja
... >
Embedded-Computer, Leiterplatten für Bildungszwecke & Leiterplatten für Bastler
>
AVR
>
Embedded-Tochterplatinen & -Module - AVR
Weitere Suchbegriffe:
Embedded-Tochterplatinen
,
Leiterplatten
,
Module
,
MICROCHIP
,
ATSTK600-RC79
,
2442280
,
244-2280
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 ATSAMD ARM Cortex M0+ 32bit SMD 128 KB QFN 32-Pin 48MHz 16 KB RAM USB
Microchip Technology
ATSAMD21E17A-MU
ab € 2,26*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 SAM D21 ARM Cortex M0+ 32bit SMD 256 KB TQFP 32-Pin 48MHz 32 KB RAM
Microchip Technology
ATSAMD21E18A-AU
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen