Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
KEMET T499D106K035ATE1K0 KONDENSATOR, 10æF, 35V, 10%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2442623
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T499D106K035ATE1K0
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode:
D
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
1 ohm
Produktpalette:
T499 Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2917 [Metrisch: 7343]
Rippelstrom:
387 mA
Betriebstemperatur, max.:
175 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
10 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
35 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
4.3 mm
Produkthöhe:
2.8 mm
Produktlänge:
7.3 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
tantal elko 35v 10µf
,
chip-kondensator kemet
,
chip kondensator
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
KEMET
,
T499D106K035ATE1K0
,
2442623
,
244-2623
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,12*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVX TAJD106K035RNJ Kondensator Braun Planar
KYOCERA AVX
TAJD106K035RNJ
ab € 0,24*
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJD106K035RNJ KONDENSATOR, 10æF, 35V, 10%, ROLLE
KYOCERA AVX
TAJD106K035RNJ
ab € 0,349*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen