Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T525D337M006ATE025 KONDENSATOR, 330æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2442665
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T525D337M006ATE025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.025 ohm
  • Produktpalette: T525 KO-CAP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T525D337M006ATE025, 2442665, 244-2665
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 6,90*
    ab € 1,54*
    € 1,94*
    Lager 139
    940
    1
    € 14,99*
    ab € 1,99*
    € 5,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TCJY337M006R0025
    ab € 0,75*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TCQD337M006R0025E
    ab € 0,546*
    Ähnlich
    Panasonic
    6TCE330ML
    ab € 0,958*
    Ähnlich
    Panasonic
    6TPE330ML
    ab € 0,814*
    Ähnlich
    Panasonic
    6TPE330MAP
    ab € 0,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.