Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFTCXO063710 OSZILLATOR, TCXO, 12.8MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443012
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFTCXO063710
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
tcxo oszillatoren
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: IQXT-200
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 12.8 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.28 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFTCXO063710, 2443012, 244-3012
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,71*
    € 73,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,33*
    € 62,27
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 48,24*
    € 57,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,46*
    € 52,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,09*
    € 50,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,45*
    € 45,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,62*
    € 44,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,72*
    € 43,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,83*
    € 37,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.