Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFTCXO063781 OSZILLATOR, TCXO, 10MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443027
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFTCXO063781
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
tcxo oszillatoren
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: IQXT-210
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.14 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: Übersteuerte Sinuswelle
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFTCXO063781, 2443027, 244-3027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,85*
    € 89,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,21*
    € 77,60
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 54,05*
    € 64,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,02*
    € 55,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,79*
    € 50,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,52*
    € 47,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,16*
    € 46,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,72*
    € 44,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,92*
    € 39,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.