Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFTCXO063784 OSZILLATOR, TCXO, 20MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443033
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFTCXO063784
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: IQXT-210
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 20 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.14 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: Übersteuerte Sinuswelle
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFTCXO063784, 2443033, 244-3033
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,25*
    € 94,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,72*
    € 81,78
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 56,95*
    € 67,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,44*
    € 60,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,24*
    € 53,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,29*
    € 47,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,14*
    € 45,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,46*
    € 37,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.