Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFMCXO064082 OSZILLATOR, MCXO, 12.8MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443045
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFMCXO064082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: IQXT-100
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 12.8 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.05 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: Übersteuerte Sinuswelle
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFMCXO064082, 2443045, 244-3045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,23*
    € 118,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,16*
    € 102,53
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 79,44*
    € 94,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,03*
    € 86,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,20*
    € 78,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,59*
    € 76,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 63,20*
    € 75,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 61,68*
    € 73,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,87*
    € 62,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.