Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFOCXO063800 OSZILLATOR, OCXO, 10MHZ, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443050
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFOCXO063800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: IQOV-162
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppb
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 14mm x 9.8mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OCXO), Beheizte, Oszillatoren, Quarze, Quarzoszillatoren, Resonatoren, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFOCXO063800, 2443050, 244-3050
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 104,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,88*
    € 164,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 134,19*
    € 159,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,92*
    € 148,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,45*
    € 135,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 104,34*
    € 124,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.