Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFOCXO063804 OSZILLATOR, OCXO, 38.88MHZ, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443058
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFOCXO063804
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: IQOV-162
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 38.88 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppb
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 14mm x 9.8mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OCXO), Beheizte, Oszillatoren, Quarze, Quarzoszillatoren, Resonatoren, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFOCXO063804, 2443058, 244-3058
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 83,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,89*
    € 155,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,10*
    € 133,40
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 110,77*
    € 131,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,07*
    € 123,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,49*
    € 111,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 92,81*
    € 110,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 92,11*
    € 109,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 89,54*
    € 106,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,08*
    € 98,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.