Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFOCXO063809 OSZILLATOR, OCXO, 38.88MHZ, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443059
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFOCXO063809
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: IQOV-162
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 38.88 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppb
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: Sinuswelle
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 14mm x 9.8mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OCXO), Beheizte, Oszillatoren, Quarze, Quarzoszillatoren, Resonatoren, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFOCXO063809, 2443059, 244-3059
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 74,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,69*
    € 134,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,70*
    € 124,59
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 103,50*
    € 123,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,44*
    € 115,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,14*
    € 104,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 86,30*
    € 102,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 84,48*
    € 100,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 82,64*
    € 98,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,07*
    € 88,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.