Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFOCXO063818 OSZILLATOR, OCXO, 26MHZ, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443063
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFOCXO063818
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: IQOV-164
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • Nennfrequenz: 26 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 1 ppb
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatorgehäuse: Durchsteckmontage, 36.2mm x 13mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: Sinuswelle
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OCXO), Beheizte, Oszillatoren, Quarze, Quarzoszillatoren, Resonatoren, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFOCXO063818, 2443063, 244-3063
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 196,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 252,71*
    € 300,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 245,01*
    € 291,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 216,60*
    € 257,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 213,80*
    € 254,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 196,85*
    € 234,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.