Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF/pin-Diode, AEC-Q101, Einfach, 1 ohm, 50 V, SC-79, 2 Pins, 0.21 pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443448
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR6302VH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
diode infineon
Produktpalette: BAR63
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Sperrspannung: 50 V
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 100 mA
  • Verlustleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SC-79
  • Diodenkapazität: 0.21 pF
  • Widerstand bei If: 1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pin-diode, Dioden, Gleichrichter, HF-, pin-Dioden, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, BAR6302VH6327XTSA1, 2443448, 244-3448
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0406*
    € 0,0707*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0739*
    € 0,3894*
    Lager 139
    32991
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0448*
    € 0,5852*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5852*
    € 0,69639
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3786*
    € 0,45053
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3253*
    € 0,38711
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1325*
    € 0,15768
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0984*
    € 0,1171
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0602*
    € 0,07164
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,926* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.