Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WK-203-ANSI X 100M THERMOELEMENTLEITUNG, TYP KX, PFA, 100M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443693
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WK-203-ANSI X 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.2mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.032 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, WK-203-ANSI X 100M, 2443693, 244-3693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,23*
    € 121,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,08*
    € 117,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,68*
    € 101,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,41*
    € 86,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 70,96*
    € 84,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,51*
    € 82,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,06*
    € 80,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,78*
    € 68,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,46*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    AM-J-FF
    ab € 3,48*
    Zubehör
    Labfacility
    AM-K-M+F
    ab € 6,15*
    Zubehör
    Labfacility
    AM-K-PCB
    ab € 3,34*
    Zubehör
    Labfacility
    AS-K-M+F
    ab € 10,49*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-R/S-M
    ab € 2,71*
    Zubehör
    Labfacility
    TST-K SPADES
    ab € 51,28*
    Zubehör
    Labfacility
    WK-203-ANSI X 25M
    ab € 13,75*
    Zubehör
    Labfacility
    WK-203-ANSI X 50M
    ab € 27,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.