Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelementleitung, Typ K, ANSI, Glasfaser isoliert, flach, einpaarig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443697
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WK-351-ANSI X 25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung typ k
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.315mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 25 m
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 82 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.078 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Sensoren, steckverbinder, Temperatursensoren, Thermoelemente, Thermoelementleitungen, LABFACILITY, WK-351-ANSI X 25M, 2443697, 244-3697
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 27,43* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 50,85*
    € 60,51
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 48,78*
    € 58,05
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 44,41*
    € 52,85
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 40,77*
    € 48,52
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 36,82*
    € 43,82
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 32,73*
    € 38,95
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 32,07*
    € 38,16
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 31,42*
    € 37,39
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 30,76*
    € 36,60
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 27,43*
    € 32,64
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,63*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,62*
    Zubehör
    Labfacility
    AM-K-M+F
    ab € 6,11*
    Zubehör
    Labfacility
    AM-K-PCB
    ab € 3,34*
    Zubehör
    Labfacility
    AM-K-SSPF
    ab € 4,62*
    Zubehör
    Labfacility
    AS-K-M+F
    ab € 10,49*
    Zubehör
    Labfacility
    IL-015-D
    ab € 29,78*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-T-FQ
    ab € 3,22*
    Zubehör
    Labfacility
    TST-K SPADES
    ab € 51,30*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1250-FAR
    ab € 1.837,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.