Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 21.17.3060 RJ45-STECKER, UNGESCHIRMT, 1PORT, 8P8C


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444258
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Produktpalette: Roline - RJ45
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat6, rj45 steckverbinder, roline modularstecker, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, ROLINE, 21.17.3060, 2444258, 244-4258
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,53*
    € 5,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 3,05*
    € 6,72*
    29 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 6,88*
    € 9,95*
    6 Tage
    nicht lagernd
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 12,74*
    € 17,98*
    pro Stück
    € 3,50*
    ab € 13,94*
    € 19,85*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,305* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ROLINE
    12.01.1085
    ab € 1,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.