Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Gewindestange
>
Artikel
DURATOOL ROD10 GEWINDESTANGE, STAHL, M10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2444308
Hersteller:
Duratool
Herst.-Nr.:
ROD10
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m10 1m verzinkt
gewindestange m10
gewindestange
Produktpalette:
-
Befestigungsmaterial:
Stahl
Gesamtlänge:
1 m
Gewindemaß - Metrisch:
M10
SVHC:
To Be Advised
Gewindemaß - Imperial:
-
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Befestigungsmittel
>
Gewindestangen, Stift- & Einschlagschrauben
>
Stiftschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
,
Einschlagschrauben
,
Gewindestangen
,
Halbzeuge
,
Stift
,
Stiftschrauben
,
Werkstattbedarf
,
DURATOOL
,
ROD10
,
2444308
,
244-4308
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco Assorter 4-32 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Raaco
136181
ab € 9,38*
Zubehör
raaco Assorter 5-18 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Raaco
136167
ab € 5,20*
Zubehör
raaco CarryLite 150 5x10-8 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
147248
ab € 44,93*
Zubehör
DURATOOL ROD8 GEWINDESTANGE, STAHL, M8X1.25MM
Duratool
ROD8
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen