Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Befestigungsmittel
>
Klemmen & Schellen
>
Artikel
DURATOOL D00996 SCHLAUCHKLEMME, VERZINKT, 38MM LOCH 4MM
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2444332
Hersteller:
Duratool
Herst.-Nr.:
D00996
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Klemmen
Schellen
Clip / Klemme:
Werkzeugclip
Clipdurchmesser:
38 mm
Produktpalette:
Duratool - Tool Clips
Montagelochdurchmesser:
5.2 mm
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Befestigungsmittel
>
Klemmen & Schellen
Weitere Suchbegriffe:
Werkstattbedarf
,
DURATOOL
,
D00996
,
2444332
,
244-4332
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,79*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,779* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco Assorter 4-32 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Raaco
136181
ab € 9,44*
Zubehör
raaco Assorter 5-18 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Raaco
136167
ab € 5,17*
Zubehör
raaco CarryLite 150 5x10-8 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
147248
ab € 44,25*
Zubehör
DURATOOL D00992 SCHLAUCHKLEMME, VERZINKT, 1/2
Duratool
D00992
ab € 1,91*
Zubehör
DURATOOL D00993 SCHLAUCHKLEMME, VERZINKT, 3/4
Duratool
D00993
ab € 1,95*
Zubehör
DURATOOL D00995 SCHLAUCHKLEMME, VERZINKT, 1-1/4
Duratool
D00995
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen