Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01428 GEWINDESTIFT, M5, 10MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444338
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01428
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Blindschrauben
Bolzen
Halbzeuge
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Schraubenkopf: Sechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: M5
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,12*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0624* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,37*
    Zubehör
    Duratool
    B550BH3100-1
    ab € 4,59*
    Zubehör
    Duratool
    B650BH5100-1
    ab € 6,74*
    Zubehör
    Duratool
    D00594
    ab € 4,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.