Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01897 STAHLKUGELSORTIMENT, 450 STÜCK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444379
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01897
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlkugelsortiment
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 50x 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm und 4.5mm, 30x 5.5mm und 6mm, 20x 7mm und 8mm
  • Kit: Kugellager
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kits, Sortimente, Werkstattbedarf, DURATOOL, D01897, 2444379, 244-4379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7,42* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.