Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D00259 LOCHSÄGENSATZ, 6-TEILIG


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444470
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D00259
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 6 Lochsägen: 50mm, 60mm, 65mm, 72mm, 75mm, 86mm, Spannstift, Führungsbohrer &, Sechskantschlüssel
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen set, Elektrosägen, Elektrowerkzeuge, Lochsägesets, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, DURATOOL, D00259, 2444470, 244-4470
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7,00* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.