Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L051K8T6 32-BIT-MCU, CORTEX-M0+, 32MHZ, LQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444626
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L051K8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32L0 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 27 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L051K8T6, 2444626, 244-4626
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 2,01*
    € 3,03*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,67*
    € 4,42*
    Lager 139
    9441
    1
    € 14,99*
    ab € 1,72*
    € 5,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32L0538-DISCO
    ab € 19,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.