Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
74AHCT
>
Artikel
NEXPERIA 74AHCT125PW-Q100,1 PUFFER/LEIT.TREIBER, N.INVERTIER TSSOP14
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2444932
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74AHCT125PW-Q100,1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Produktpalette:
74AHC
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Logikbaustein:
Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
Logikfamilie / Sockelnummer:
74AHCT125
Logik-IC-Sockelnummer:
74125
Anzahl der Pins:
14 Pin(s)
Logik-IC-Familie:
74AHCT
Bauform - Logikbaustein:
TSSOP
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
AEC-Q100
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Versorgungsspannung, min.:
4.5 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Puffer, Transceiver & Leitungstreiber
Weitere Suchbegriffe:
AHCT-Logik
,
74ahct
,
Halbleiter
,
ICs
,
Leitungstreiber
,
Logik-ICs
,
Puffer
,
Transceiver
,
NEXPERIA
,
74AHCT125PW-Q100,1
,
2444932
,
244-4932
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,14*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NEXPERIA 74AHCT125PW,118 LOGIK
Nexperia
74AHCT125PW,118
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen