Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binärzähler, Baureihe HC, 44 MHz, 2V bis 6 V, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444944
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC161D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC161
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74161
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Binär
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 15
  • Taktfrequenz: 44 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, NEXPERIA, 74HC161D,653, 2444944, 244-4944
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,139*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.