Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC393PW,118 ASYNCHRONZÄHLER, BINÄR, 99MHZ, TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444949
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC393PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC393
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74393
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Zählertyp: Binär asynchron
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 15
  • Taktfrequenz: 99 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, NEXPERIA, 74HC393PW,118, 2444949, 244-4949
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,27*
    € 0,78*
    Lager 139
    673
    € 14,99*
    ab € 0,151*
    € 0,812*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-02
    ab € 5,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.