Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asynchronzähler, binär/Teiler, Baureihe HC, 87MHz, 2V bis 6V, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444955
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4060PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC4060
  • Logik-IC-Sockelnummer: 744060
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Asynchronzähler, binär / Teiler
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 16383
  • Taktfrequenz: 87 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Digitaler Zähler, Digitalzähler, Zähler digital, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, NEXPERIA, 74HC4060PW,118, 2444955, 244-4955
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    886
    5
    € 14,99*
    ab € 0,141*
    € 0,846*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,31*
    € 0,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,23* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.