Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHCT139PW,118 DECODER/DEMULTIPLEXER, 2FACH, 2:4, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444977
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT139PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: 2- bis 4-Zeilen-Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHCT139
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74139
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AHCT
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Decoder, Decoder IC, 74ahct, Encoder, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AHCT139PW,118, 2444977, 244-4977
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1970
    5
    € 14,99*
    ab € 0,147*
    € 0,55*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,139*
    € 0,591*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-03
    ab € 4,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.