Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC1G18GW,125 DEMUX, N.INVERTIEREND, EINFACH, SC-88-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445002
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G18GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Demultiplexer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: -
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-88
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Leitungskonfiguration: 1:2
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, NEXPERIA, 74LVC1G18GW,125, 2445002, 244-5002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0764*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3003*
    € 0,35736
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1862*
    € 0,22158
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1057*
    € 0,12578
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0954*
    € 0,11353
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    NC7SZ18P6X
    ab € 0,0617*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.