Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74ALVC374D,118 FLIP-FLOP, TYP D, 300MHZ, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445021
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74ALVC374D,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ALVC
74ALVC Logic
74ALVC Logik
ALVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ALVC374
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74374
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Frequenz: 300 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74ALVC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALVC Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74ALVC374D,118, 2445021, 244-5021
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,227*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,394*
    € 1,65886
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.