Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HCT574PW,118 FLIP-FLOP, TYP D, 76MHZ, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445053
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT574PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT574
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74574
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 35 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Frequenz: 76 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hct, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HCT574PW,118, 2445053, 244-5053
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,24*
    € 0,71*
    Lager 139
    1950
    5
    € 14,99*
    ab € 0,138*
    € 0,836*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,18* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.