Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HCT1G08GW-Q100,1 LOGIK, UND-GATTER, 1FACH, 2EING. TSSOP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445099
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT1G08GW-Q100,1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74HCT1G08
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 12.5 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74hct, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HCT1G08GW-Q100,1, 2445099, 244-5099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0484*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6757*
    € 0,80408
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1739*
    € 0,20694
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1673*
    € 0,19909
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1145*
    € 0,13626
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0623*
    € 0,07414
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0605*
    € 0,072
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    74HCT1G08GW,125
    ab € 0,065*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.