Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC02D-Q100,118 LOGIK, NOR-GATTER, 4FACH 2EING., SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445101
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC02D-Q100,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 74HC02
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC02D-Q100,118, 2445101, 244-5101
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,51*
    Lager 139
    1416
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,1012*
    € 0,5895*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5895*
    € 0,70151
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3171*
    € 0,37735
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1955*
    € 0,23265
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1839*
    € 0,21884
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1616*
    € 0,1923
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1509*
    € 0,17957
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1279*
    € 0,1522
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1188*
    € 0,14137
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,1012*
    € 0,12043
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9475* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    SN74HC02DR
    ab € 0,0709*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.