Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHCT573PW,118 D-LATCH, TRANSP, TRI-STATE, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT573PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHCT573
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74573
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Latchtyp: Typ D transparent
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74AHCT
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State, nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Latch, 74ahct, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AHCT573PW,118, 2445115, 244-5115
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2291
    5
    € 14,99*
    ab € 0,143*
    € 0,71*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,23*
    € 0,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,55* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.