Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC85PW,118 GRÖSSENKOMPARATOR, 4KANÄLE, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445266
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC85PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC85
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7485
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Komparatortyp: Größenkomparator
  • Anzahl der Bits: 4bit
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Digitale, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC85PW,118, 2445266, 244-5266
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,191*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-03
    ab € 4,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.