Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularsteckverbinder, Cat3, Modulare Buchse, 1 x 1 (Port), 4P4C, Cat3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445463
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     85513-5116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Steckverbinder
Modulare
Steckverbinder
MOLEX
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 4P4C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: 85513
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: Modulare Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 85513-5116, 2445463, 244-5463
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,70*
      
    Preis gilt ab 118.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 236 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 236 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 708 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 1180 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 2360 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 118000 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.