Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularsteckverbinder, Cat3, Cat3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445524
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     85513-5116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 4P4C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: 85513
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ11-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MOLEX, 85513-5116, 2445524, 244-5524
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1888
    € 6,90*
    ab € 0,61*
    € 0,77*
    Lager 139
    214
    1
    € 14,99*
    ab € 0,898*
    € 2,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 17 Stück
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Stück
    ab 47 Stück
    € 1,296*
    € 1,54224
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 118 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.