Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SPE007715F0745 KLEMMENBLOCK, 100A, GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445686
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SPE007715F0745
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Sonstiges
Zur Verwendung mit: Stromkreisverteiler der Baureihe MISTRAL65
  • Produktpalette: MISTRAL65
  • Art des Zubehörs: Reihenklemme
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ABB, 1SPE007715F0745, 2445686, 244-5686
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SL1204A00
    ab € 48,21*
    Zubehör
    ABB
    1SL1205A00 65P18X22
    ab € 68,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.