Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE I430-FLEXI-TF-II TASTKOPF, STROMMESSZANGE, 6000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445977
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE I430-FLEXI-TF-II
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Seitenanschluss Messgerät: BNC-Stecker
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Dreiphasige Netz- und Stromversorgungsanalysatoren Fluke 430 Serie II
  • Strombereich, min.: 500 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Flexible Stromzange
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Strombereich, max.: 6 kA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: fluke tastkopf, tastkopf, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, FLUKE, FLUKE I430-FLEXI-TF-II, 2445977, 244-5977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 571,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 716,71*
    € 852,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 683,05*
    € 812,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 633,17*
    € 753,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 588,04*
    € 699,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 571,05*
    € 679,55
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Fluke
    FLUKE I430-FLEXI-TF-II-4PK
    ab € 1.708,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.