Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDEEA1390KA0N00 KONDENSATOR 3900PF 100V 10% PEN 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446145
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEEA1390KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Folienkondensatoren
Kondensatoren
Passive
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3900 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.7 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3.3 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,417*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.