Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCWR04X2700FTL DICKSCH.WIDERSTAND 270R 1% 0.0625W 0402
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2446461
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCWR04X2700FTL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
-
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
62.5 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0402 [Metrisch 1005]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
50 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.5 mm
Produktlänge:
1.02 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
270 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCWR04X2700FTL
,
2446461
,
244-6461
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00082*
Preis gilt ab 30.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00149*
€ 0,00177
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00146*
€ 0,00174
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00126*
€ 0,0015
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00105*
€ 0,00125
pro Stück
ab 30000000 Stück
€ 0,00082*
€ 0,00098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen