Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCWR06X4871FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K87 1% 0.1W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2446704
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCWR06X4871FTL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
-
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
100 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0603 [Metrisch 1608]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
75 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
4.87 kohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCWR06X4871FTL
,
2446704
,
244-6704
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00072*
Preis gilt ab 37.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00137*
€ 0,00163
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00118*
€ 0,0014
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00102*
€ 0,00121
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00095*
€ 0,00113
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00091*
€ 0,00108
pro Stück
ab 37500000 Stück
€ 0,00072*
€ 0,00086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen