Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCWR12X1200FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 120R, 1%, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446779
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR12X1200FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: MCWR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 120 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCWR12X1200FTL, 2446779, 244-6779
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00254*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00588*
    € 0,007
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00571*
    € 0,00679
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00383*
    € 0,00456
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00334*
    € 0,00397
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00322*
    € 0,00383
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00315*
    € 0,00375
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00254*
    € 0,00302
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 336,01*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 111,86*
    Zubehör
    Multicomp
    MCINSERT-CHIPKIT
    ab € 6,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.