Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCWR12W1R00FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 1R 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446796
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR12W1R00FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: MCWR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -200ppm/°C bis +400ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCWR12W1R00FTL, 2446796, 244-6796
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00315*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00591*
    € 0,00703
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00578*
    € 0,00688
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00435*
    € 0,00518
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00399*
    € 0,00475
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00397*
    € 0,00472
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00315*
    € 0,00375
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    WR12W1R00FTL
    ab € 0,01008*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.