Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCWR08X1200FTL DICKSCH.WIDERSTAND 120R 1% 0.125W 0805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2446878
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCWR08X1200FTL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
MCWR Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
125 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0805 [Metrisch 2012]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.25 mm
Produktlänge:
2.01 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
120 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCWR08X1200FTL
,
2446878
,
244-6878
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00164*
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00398*
€ 0,00474
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00275*
€ 0,00327
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00224*
€ 0,00267
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,00214*
€ 0,00255
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0021*
€ 0,0025
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00164*
€ 0,00195
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PANASONIC ERJ6ENF1200V DICKSCH.WIDERSTAND 120R 1% 0.125W 0805
Panasonic
ERJ6ENF1200V
ab € 0,00886*
Ähnlich
PANASONIC ERJ6ENF1200V DICKSCH.WIDERSTAND 120R 1% 0.125W 0805
Panasonic
ERJ6ENF1200V
ab € 0,00853*
Ähnlich
Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 120Ω ±1% / 0.125W ±100ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse
Vishay
CRCW0805120RFKEA
ab € 0,00663*
Ähnlich
YAGEO RC0805FR-07120RL DICKSCH.WIDERSTAND 120R 1% 0.125W 0805
Yageo
RC0805FR-07120RL
ab € 0,00661*
Ähnlich
Yageo RC0805FR-07120RL RC0805FR-07120RL Dickschicht-Widerstand 120 Ω SMD 0805 0.125 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel
Yageo
RC0805FR-07120RL
ab € 0,00186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen