Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCWR06W3R30FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 3R3, 1%, 0.1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2447365
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR06W3R30FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.3 ohm
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -200ppm/°C bis +400ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCWR06W3R30FTL, 2447365, 244-7365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00298*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01628*
    € 0,01937
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00648*
    € 0,00771
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00536*
    € 0,00638
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00445*
    € 0,0053
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00429*
    € 0,00511
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00422*
    € 0,00502
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00415*
    € 0,00494
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00298*
    € 0,00355
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.